GN.44601-CERNIERA LAMIERA IN A MEZZO SALDATURA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 136-NI-40-40-A
GN 136
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.44601
Rubix:160000000537041




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gn 136 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.44601-CERNIERA LAMIERA IN A MEZZO SALDATURA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 136-NI-40-40-A
Cerniere sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 34 g |
|---|---|
| Tipologia | gn 136 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore