422221 - CERNIERA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERI FILETTATI CFA.65 P-M6X18
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFA.65 p-M6x18
Rubix:160000000512224
Produttore:422221
EAN:4045525056756




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera tecnopolimero con prigionieri filettati p-m6x18 |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422221 - CERNIERA TECNOPOLIMERO PRIGIONIERI FILETTATI CFA.65 P-M6X18
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 90 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera tecnopolimero con prigionieri filettati p-m6x18 |
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Tipologia
cerniera tecnopolimero con prigionieri filettati p-m6x18