422211 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFA.65 B-M6
CFA.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFA.65 B-M6
Rubix:160000000512223
Produttore:422211
EAN:4045525056725



Documenti
Dettagli del prodotto : 422211 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFA.65 B-M6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 85 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa. |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
