423821-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. PRIGIONIERI FIL. IN ACCIAIO NICHELATO CFF.66 P-M6X16
CFF.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423821
Rubix:160000000512311




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera per montanti e portelli stretti cff.66 p-m6x16 |
|---|---|
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423821-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. PRIGIONIERI FIL. IN ACCIAIO NICHELATO CFF.66 P-M6X16
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 64 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera per montanti e portelli stretti cff.66 p-m6x16 |
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione