427152-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFT.65 SH-6-C9
CFT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:427152-C9
Rubix:160000000525766




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cft. |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 427152-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFT.65 SH-6-C9
Cerniere con calottine copriviti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 50 g |
|---|---|
| Tipologia | cft. |
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore