422272 - CERNIERA CON ASOLE DI REGISTRAZIONE TECNOPOLIMERO PER REGISTRAZIONI ORIZZONTALI CFA.65-SL-H
CFA-SL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422272
Rubix:160000000512233




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera con asole di registrazione tecnopolimero per registrazioni orizzontali cfa.65-sl-h |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422272 - CERNIERA CON ASOLE DI REGISTRAZIONE TECNOPOLIMERO PER REGISTRAZIONI ORIZZONTALI CFA.65-SL-H
Cerniere con asole di registrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera con asole di registrazione tecnopolimero per registrazioni orizzontali cfa.65-sl-h |
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Norma | non standard |
| Diametro | 5 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione