GN.44642-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO ZINCATO GN 136-ST-60-60-B
GN 136
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.44642
Rubix:160000000537054




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gn 136 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.44642-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO ZINCATO GN 136-ST-60-60-B
Cerniere sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 82 g |
|---|---|
| Tipologia | gn 136 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione