427112-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFT.40 SH-4-C9
CFT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:427112-C9
Rubix:160000000525762




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera con calottine copriviti |
|---|---|
| Lunghezza | 39,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 427112-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFT.40 SH-4-C9
Cerniere con calottine copriviti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 11 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera con calottine copriviti |
| Lunghezza | 39,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | DIN 7991 |
| Diametro | 4 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore