428511 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.40-SH-5
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428511
Rubix:160000000512537




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm. |
|---|---|
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428511 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.40-SH-5
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm. |
| Lunghezza | 40 mm |
| Materiale/finitura | Zinco |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 5,3 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore