428711 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.60-SH-8
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428711
Rubix:160000000512543




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniere |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428711 - CERNIERA LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA SVASATA PIANA CMM.60-SH-8
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniere |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio Inossidabile |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 8 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore