Riferimenti
Elesa+Ganter:CFH.50 CH-8
Rubix:160000000512324
Produttore:424031
EAN:4045525060074




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfh. |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 424031 - CERNIERA TECNOPOLIMERO CFH.50 CH-8
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Tipologia | cfh. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 8 mm |
| Larghezza | 69,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore