422280-CERNIERA CON ASOLE DI REGISTRAZIONE TECNOPOL. PER REGISTRAZIONI SIA ORIZZONTALI CHE VERTICALI CFA.65-SL-HV
CFA-SL
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422280
Rubix:160000000512235




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfa-sl-hv |
|---|---|
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422280-CERNIERA CON ASOLE DI REGISTRAZIONE TECNOPOL. PER REGISTRAZIONI SIA ORIZZONTALI CHE VERTICALI CFA.65-SL-HV
Cerniere con asole di registrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 60 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa-sl-hv |
| Lunghezza | 65 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
| Larghezza | 64 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore