Riferimenti
Elesa+Ganter:428721
Rubix:160000000512544



Documenti
Dettagli del prodotto : 428721 CMM.60-P-M8X14
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 210 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm. |
| Lunghezza | 60 mm |
| Diametro | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
