423931 - CERNIERA PER PROFILATI TECNOPOLIMERO CFG.45/45 SH-6
CFG.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:CFG.45/45 SH-6
Rubix:160000000512320
Produttore:423931
EAN:4045525061132




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera per profilati tecnopolimero cfg.45/45 sh-6 |
|---|---|
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423931 - CERNIERA PER PROFILATI TECNOPOLIMERO CFG.45/45 SH-6
Cerniere per profilati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera per profilati tecnopolimero cfg.45/45 sh-6 |
| Lunghezza | 45 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 84 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione