Riferimenti
Elesa+Ganter:427017
Rubix:160000000512371




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfsq |
|---|---|
| Lunghezza | 53 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 427017 CFSQ.60-SH-6-C-B-S
Cerniere con interruttore di sicurezza integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 96 g |
|---|---|
| Tipologia | cfsq |
| Lunghezza | 53 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Norma | din 7991 |
| Diametro | 6,5 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 90,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione