422134 - CERNIERA CON BLOCCAGGIO A FRIZIONE TECNOPOLIMERO CFA.49-ERS-SH-5
CFA-ERS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:422134
Rubix:160000000512216




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfa-ers |
|---|---|
| Lunghezza | 49,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 422134 - CERNIERA CON BLOCCAGGIO A FRIZIONE TECNOPOLIMERO CFA.49-ERS-SH-5
Cerniere con bloccaggio a frizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 40 g |
|---|---|
| Tipologia | cfa-ers |
| Lunghezza | 49,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5,5 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore