423331 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA CILINDRICA CFE.48 CH-5
CFE.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423331
Rubix:160000000512291




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfe. |
|---|---|
| Lunghezza | 48,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423331 - CERNIERA TECNOPOLIMERO FORI PASSANTI CON SEDE PER VITI A TESTA CILINDRICA CFE.48 CH-5
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Tipologia | cfe. |
| Lunghezza | 48,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione