428713 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-A.60-120-SH-8
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428713
Rubix:160000000525780




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm. |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428713 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-A.60-120-SH-8
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 313 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm. |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Norma | non standard |
| Diametro | 8 mm |
| Larghezza | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore