Riferimenti
Elesa+Ganter:CFM.50-76-SH-6
Rubix:160000000525720
Produttore:425856
EAN:8055007113620




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfm-l-a |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | poliammide |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425856 CFM-L-A.50-76-SH6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 42 g |
|---|---|
| Tipologia | cfm-l-a |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | poliammide |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cfm-l-a