423411 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFE.66 B-M6
CFE.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423411
Rubix:160000000512295




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfe.66 b-m6 |
|---|---|
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 423411 - CERNIERA TECNOPOLIMERO BOCCOLE CON FORO FIL. CFE.66 B-M6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 103 g |
|---|---|
| Tipologia | cfe.66 b-m6 |
| Lunghezza | 66 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 97 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore