GN.44602-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 136-NI-40-40-B
GN 136
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:GN.44602
Rubix:160000000537042




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | gn 136 |
|---|---|
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.44602-CERNIERA LAMIERA IN FORI PER VITI A TESTA CILINDRICA ACCIAIO INOX AISI 304 GN 136-NI-40-40-B
Cerniere sottili
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 33 g |
|---|---|
| Tipologia | gn 136 |
| Lunghezza | 136 mm |
| Materiale/finitura | Acciaio |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore