Riferimenti
Elesa+Ganter:428921
Rubix:160000000512551
EAN:8055007115587




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera con fori asolati di regolazione |
|---|---|
| Lunghezza | 55 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428921 CMZ-55-SL-5
Cerniera con fori ad asola
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 175 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera con fori asolati di regolazione |
| Lunghezza | 55 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Norma | non standard |
| Diametro | 5,5 mm |
| Larghezza | 58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore