423711-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. BOC. OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFF.48 B-M5
CFF.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:423711
Rubix:160000000512307



Documenti
Dettagli del prodotto : 423711-CERNIERA PER MONTANTI E PORTELLI STRETTI TECNOPOL. BOC. OTTONE NICHELATO CON FORO FIL. CFF.48 B-M5
Cerniere per portelli di spessore sottile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23 g |
|---|---|
| Tipologia | cff. |
| Lunghezza | 48 mm |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
