426211-C9 - CERNIERA DISASSATA A PERNO REGISTRABILE TECNOPOLIMERO CFO.65 EH-5-C9
CFO.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:426211-C9
Rubix:160000000512378



Documenti
Dettagli del prodotto : 426211-C9 - CERNIERA DISASSATA A PERNO REGISTRABILE TECNOPOLIMERO CFO.65 EH-5-C9
Cerniere con perno di correzione disallineamenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 25 g |
|---|---|
| Tipologia | cfo. |
| Lunghezza | 65 mm |
| Diametro | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
