Riferimenti
Elesa+Ganter:428871
Rubix:160000001669281




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cerniera con frizione regolabile |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428871 CMUF.60-SH-8-SR
Cerniere a frizione regolabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 160 g |
|---|---|
| Tipologia | cerniera con frizione regolabile |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Norma | non standard |
| Diametro | 8,3 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore