Riferimenti
Elesa+Ganter:428631
Rubix:160000000512542




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-bl |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428631 - CERNIERA ALLUMINIO CMM.50-BL-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-bl |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | alluminio |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore