427132-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFT.49 SH-5-C9
CFT.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:427132-C9
Rubix:160000000512395




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cft.49 sh-5-c9 (cerniera con calottine copriviti) |
|---|---|
| Lunghezza | 49,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 427132-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFT.49 SH-5-C9
Cerniere con calottine copriviti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Tipologia | cft.49 sh-5-c9 (cerniera con calottine copriviti) |
| Lunghezza | 49,5 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Diametro | 5,5 mm |
| Larghezza | 48 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore