425822 - CERNIERA CON FORI ASOLATI SUPER-TECNOPOLIMERO CFM.60-SL-CH-6
CFM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:425822
Rubix:160000000512357
EAN:8055007113606




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfm.60-sl-ch-6 |
|---|---|
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 425822 - CERNIERA CON FORI ASOLATI SUPER-TECNOPOLIMERO CFM.60-SL-CH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 61 g |
|---|---|
| Tipologia | cfm.60-sl-ch-6 |
| Lunghezza | 60 mm |
| Materiale/finitura | Tecnopolimero |
| Norma | NON STANDARD |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
Tipologia
cfm.60-sl-ch-6