427513 - CERNIERA A FRIZIONE REGOLABILE TECNOPOLIMERO MAX PULIBILITA' CFU.40 CH-4 CLEAN
CFU.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:427513
Rubix:160000000512375




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cfu. |
|---|---|
| Lunghezza | 43 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 427513 - CERNIERA A FRIZIONE REGOLABILE TECNOPOLIMERO MAX PULIBILITA' CFU.40 CH-4 CLEAN
Cerniere a frizione regolabile
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Tipologia | cfu. |
| Lunghezza | 43 mm |
| Materiale/finitura | tecnopolimero |
| Diametro | 4,5 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione