428613 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-A.50-76-SH-6
CMM.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:428613
Rubix:160000000525773




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cmm-l-a |
|---|---|
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
Documenti
Dettagli del prodotto : 428613 - CERNIERA ALLUNGATA ORIZZ. LEGA DI ZINCO PRESSOFUSA FORI VITI TESTA SVAS. CMM-L-A.50-76-SH-6
Cerniere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 122 g |
|---|---|
| Tipologia | cmm-l-a |
| Lunghezza | 50 mm |
| Materiale/finitura | zinco |
| Norma | non standard |
| Diametro | 6 mm |
| Larghezza | 76 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore