426331-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFQ.50 SH-4-C9
CFQ.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:426331-C9
Rubix:160000000512386



Documenti
Dettagli del prodotto : 426331-C9-CERNIERA CON CALOTTINE COPRIVITI TECNOPOL. FORI PASS.CON SEDE PER VITI A TES.SVAS.PIANA CFQ.50 SH-4-C9
Cerniere con calottine copriviti
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17 g |
|---|---|
| Tipologia | cfq. |
| Lunghezza | 50 mm |
| Diametro | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
