426613 - CERNIERA INT. SICUREZZA SUPER-TECNOPOLIMERO CAVO 8 POLI LUNGHEZZA 2 O 5 M USCITA POSTERIORE CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2
CFSW.
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:426613
Rubix:160000000525744



Documenti
Dettagli del prodotto : 426613 - CERNIERA INT. SICUREZZA SUPER-TECNOPOLIMERO CAVO 8 POLI LUNGHEZZA 2 O 5 M USCITA POSTERIORE CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2
Cerniere con interruttore multiplo di sicurezza integrato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 280 g |
|---|---|
| Tipologia | cfsw. |
| Lunghezza | 110 mm |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
