CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 8 8298252

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:8298252
Rubix:999180600006004
EAN:3660338518881
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 8 8298252
Riepilogo info tecniche
Apertura8
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO MEGAGEAR DIAMETRO (MM) 8 8298252


Finitura satinata opaca
Robusto sistema a cricchetto a 120 denti
L'angolo di ripresa di 3º permette di utilizzarlo in spazi ristretti
La chiave MEGAGEAR offre una robustezza molto elevata
È resistente oltre i requisiti delle norme ANSI e DIN su: - Resistenza alla coppia (635 N m) - Ciclo di vita (test di usura)

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura8
Lunghezza140 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraopaco
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,12 IVA esclusa
/ Unità
25,77 IVA inclusa
  • Esaurito