009430013-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 13 943BX 13

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE TIPO LUNGO BETA 943

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Beta Tools:943BX 13
Rubix:160000000005685
Produttore:009430013
EAN:8014230381329
009430013-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 13 943BX 13

Riepilogo info tecniche

Apertura13
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 009430013-CHIAVE A BUSSOLA BETAMAX LUNGA MM 13 943BX 13


ISO 2236 UNI 6750
Con impugnatura bimateriale, adatta per avvitamenti rapidi e ripetitivi
Lo spessore minimo delle bocche esagonali consente l'accesso in spazi ristretti
Il foro di scarico interno agevola la manovra su dadi con parti filettate sporgenti
Sulla testa della chiave è presente una triplice marcatura della misura per facilitare l'individuazione.
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)310x105x40 mm
Peso208,6 g
Apertura13
Lunghezza282 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Paese d'origineIT
12,47 IVA esclusa
/ Unità
15,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore