009320019-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 19 932 19X19
CHIAVI A PIPA DOPPIE ESAGONALI-POLIGONALI CROMATE LUCIDE BETA 932
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:932 19X19
Rubix:160000000005523
Produttore:009320019
EAN:8014230036939





Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19x19 |
|---|---|
| Lunghezza | 220 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
Documenti
Dettagli del prodotto : 009320019-CHIAVE A PIPA DOPPIA PESANTE ES/POL 19 932 19X19
ISO 2236/691/1711-1
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Particolare trattamento termico per aumentare la durezza superficiale
Accurata finitura lucida di tutte le superfici, ottenuta attraverso processi di lavorazione meccaniche e manuali.
Utilizzabile con asta di manovra introdotta nel foro passante
Il foro sul lato corto permette l'accesso al dado anche in caso di filettature sporgenti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Peso | 443,9 g |
| Apertura | 19x19 |
| Lunghezza | 220 mm |
| Tipologia | chiave a tubo |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore