000420027-CHIAVE COMBINATA 27 42 27 OLD TYPE OLD TYPE
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:42 27
Rubix:160000000000116
Produttore:000420027
EAN:8014230020686




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 27x27 |
|---|---|
| Lunghezza | 317 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : 000420027-CHIAVE COMBINATA 27 42 27 OLD TYPE OLD TYPE
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
Punti di forza
Chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 350x75x35 mm |
|---|---|
| Peso | 401,5 g |
| Apertura | 27x27 |
| Lunghezza | 317 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 39 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito