U02850325 285 L_32 CHIAVE COMBINATA LUNGA
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 32
Rubix:160000000340698
Produttore:U02850325
EAN:8010239025134

Documenti
Dettagli del prodotto : U02850325 285 L_32 CHIAVE COMBINATA LUNGA
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 881 g |
| Apertura | 32 |
| Lunghezza | 498 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
