CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 9, 11, 15, 16 5044461
CHIAVI POLIGONALI A CRICCHETTO ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:5044461
Rubix:999180200042345
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 4 IN 1 METRICHE DIAMETRO (MM) 9, 11, 15, 16 5044461
Con un design multi profilo queste chiavi si adattano a cinque diversi tipi di fissaggio, con ogni chiave che copre quattro dimensioni di fissaggio.
La testa a basso profilo le rende ideali per lavorare in spazi ristretti
Il meccanismo a cricchetto di precisione a 72 denti ha un pulsante di inversione brevettato e ogni chiave ha una superficie trattata termicamente sotto vuoto per una maggiore durata.
Permette di allentare i fissaggi danneggiati fino al 50%
La testa a basso profilo le rende ideali per lavorare in spazi ristretti
Il meccanismo a cricchetto di precisione a 72 denti ha un pulsante di inversione brevettato e ogni chiave ha una superficie trattata termicamente sotto vuoto per una maggiore durata.
Permette di allentare i fissaggi danneggiati fino al 50%
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 9x11x15x16 |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore