U02830108 CHIAVE POLIGONALE 283 N 13X17
Chiavi poligonali doppie curvate
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:283 N 13X17
Rubix:160000000340631
EAN:8010239154438


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13x17 |
|---|---|
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02830108 CHIAVE POLIGONALE 283 N 13X17
Chiavi poligonali doppie curvate
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 260x25x30 mm |
|---|---|
| Peso | 175 g |
| Apertura | 13x17 |
| Lunghezza | 245 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 17 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore