SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE 3M DUAL LOCK SJ3552CF NERO 25 MM X 45.7 M TIPO 170 7100279614

Chiusura richiudibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:3552CF25
Rubix:999231109000980
Produttore:7100279614
EAN:04064035047566
SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE 3M DUAL LOCK SJ3552CF NERO 25 MM X 45.7 M TIPO 170 7100279614
Riepilogo info tecniche
Larghezza25 mm
Lunghezza46 m
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE 3M DUAL LOCK SJ3552CF NERO 25 MM X 45.7 M TIPO 170 7100279614


Il fissatore richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3552CF è una comoda alternativa ai metodi di fissaggio tradizionali, come viti, dadi o bulloni. È stato progettato per offrire una soluzione di fissaggio durevole e richiudibile (che può essere aperta e chiusa più volte) che si lega a una varietà di substrati, tra cui metalli e plastiche come acrilico, policarbonato e ABS.

Punti di forza

Le teste nere a forma di fungo (densità di 170 gambi per pollice quadrato) forniscono un fissaggio forte, affidabile e duraturo che può essere aperto e chiuso più volte
Si abbina con densità di gambi di tipo 250 e 400 per fornire diverse combinazioni di resistenza
Il nastro in schiuma acrilica trasparente e resistente si attacca bene a una varietà di substrati, tra cui metalli e plastiche come acrilico, policarbonato e ABS
Il robusto dispositivo di fissaggio si blocca con uno scatto sonoro che verifica la chiusura
Alternativa a viti e bulloni, questo dispositivo di fissaggio nascosto offre un'aderenza perfetta e un aspetto estetico gradevole
Presenta una buona resistenza alla temperatura di 220°F/104°C
Ideale per uso interno ed esterno

Applicazioni

Pannelli di accesso;Attacco grafico;Veicoli speciali (attacchi interni);Attacco industriale generale;Piccoli componenti

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza46 m
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
533,35 IVA esclusa
/ Unità
650,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione