DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3550CF, BLACK, 25 MM X 5 M, TYPE 250, 12 ROLLS/CASE 7100279615

Chiusura richiudibile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SJ3550CF255
Rubix:999250612002855
Produttore:7100279615
EAN:04064035189396
DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3550CF, BLACK, 25 MM X 5 M, TYPE 250, 12 ROLLS/CASE 7100279615

Riepilogo info tecniche

Larghezza152,4 mm
Lunghezza45,72 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DUAL LOCK RECLOSABLE FASTENER SJ3550CF, BLACK, 25 MM X 5 M, TYPE 250, 12 ROLLS/CASE 7100279615


Il fissatore richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF è la comoda alternativa ai metodi di fissaggio tradizionali, come viti, dadi o bulloni. È stato progettato per offrire una soluzione di fissaggio durevole e richiudibile che si attacca a una varietà di substrati, tra cui metalli, vetro e plastiche come acrilico, policarbonato e ABS. Questo fissaggio conferisce all'adesivo un aspetto nero. Durevole e sicuro, il dispositivo di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF ha una forza eccezionale grazie alle sue teste a fungo interconnesse (densità di 250 gambi per pollice quadrato), che forniscono una resistenza alla trazione fino a 5 volte superiore a quella dei tipici prodotti hook-and-loop. Abbiamo progettato questo dispositivo di fissaggio con un nastro acrilico trasparente protetto da una pellicola rimovibile. Questo nastro solido e sensibile alla pressione è caratterizzato da un legame forte e duraturo, resistente al calore, agli agenti chimici e ai raggi UV. Con il dispositivo di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3550CF non sono necessari strumenti di foratura, avvitamento o cucitura, per una rapida installazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza152,4 mm
Lunghezza45,72 m
Colorenero
€ 63,30 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 77,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione