SJ352B HOOK & LOOP FASTENER, SJ352B (SJ3526 + SJ3527) COLORE NERO - SPESSORE ACCOPPIATO 7,2 MM 25 X 7100123266
Sistema di fissaggio a uncini e anelli 3M™ SJ3520
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100123266
Rubix:999190300024912
Produttore:7100123266
EAN:04054596306431





Documenti
Dettagli del prodotto : SJ352B HOOK & LOOP FASTENER, SJ352B (SJ3526 + SJ3527) COLORE NERO - SPESSORE ACCOPPIATO 7,2 MM 25 X 7100123266
3M™ Fastener SJ352Bwt is coated with a high performance rubber adhesive and offers a medium temperature performance up to +50 °C long term (+70 °C short term). Our white nylon hook and loops are designed for indoor use and bond well to paper and cardboard, paint, bare and painted metal, glass, sealed wood, and many plastics. It is part of the industrial professional range which is boxed in a premium blister pack with multi language descriptions.
3M™ Sistema di fissaggio Hook & Loop SJ352B è il nostro gancio e anello in nylon PSA bianco ad alte prestazioni con adesivo in gomma e pellicola di polipropilene bianca. Fornisce un solido legame adesivo su un'ampia varietà di superfici, comprese molte plastiche a bassa energia superficiale e rivestimenti in polvere. È progettato per uso interno e ha uno spessore impegnato di 4,4 mm.
Punti di forza
Adesivo a base di gomma ad alte prestazioni progettato per applicazioni interne che richiedono resistenza alle medie temperature
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2 m |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,36 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 13,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione