SJ 457D VERSIONE MINI PACK (2 ROTOLI) DEL DUAL LOCK TRASPARENTE 25 X 5 7000070534
Sistema di fissaggio richiudibile a basso profilo 3M™ Dual Lock™ SJ4570
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:7000070534
Rubix:999190300024778
Produttore:7000070534
EAN:04001895733963
Dettagli del prodotto : SJ 457D VERSIONE MINI PACK (2 ROTOLI) DEL DUAL LOCK TRASPARENTE 25 X 5 7000070534
Chiusura richiudibile per un attacco dal lieve spessore. Si lega bene a una varietà di substrati tra cui metalli, vernici a polvere e materie plastiche come acrilici, policarbonato e ABS. Uso interno ed esterno.
Il dispositivo di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ4570 offre un attacco con poco spessore per un fissaggio liscio e piatto. Si chiudono con uno scatto per garantire che il sistema sia fissato. Il supporto adesivo sensibile alla pressione si lega bene a metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici a polvere.
Punti di forza
Metà dello spessore dei sistemi di fissaggio richiudibili Dual Lock™ standard, per attacchi con minor spessore;Fino a 1000 aperture e chiusura prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;Il fissaggio e l'adesivo traslucidi sono ideali per unire materiali trasparenti;Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 70 °C;Aiuta a ridurre le vibrazioni;Adatto per uso interno ed esterno
Applicazioni
Pannelli grafici || Espositori || Pannelli d'accesso leggerei || Cuscini || Componenti || Pannelli d'accesso
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 10 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione