SJ 356D SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 25 X 5 7000070525
Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ Dual Lock™ SJ3560
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SJ356D
Rubix:999190300024274
Produttore:7000070525
EAN:04001895502408




Documenti
Dettagli del prodotto : SJ 356D SISTEMA DI FISSAGGIO DUAL LOCK TRASPARENTE DENSITA' PEDUNCOLI 38/CMQ 25 X 5 7000070525
Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Progettato per dare un aspetto traslucido che si lega a una varietà di substrati tra cui metalli, vetro e materie plastiche come acrilici, policarbonato e ABS. Uso interno ed esterno.
Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3560 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS) e vernici.
Punti di forza
Progettato per dare un aspetto traslucido (vetro, vetro acrilico (PMMA), policarbonato);L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti;Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali;Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a temperature di 104 °C;Testine trasparenti ad incastro a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²);Resistente all'umidità e ai raggi UV;Aiuta a ridurre le vibrazioni
Applicazioni
Attacco pannello e piastra di copertura;Segnaletica interna;Finiture decorative;Partizioni d'ufficio;Applicazione grafica;Pannelli d'accesso;Veicoli speciali (accessori interni)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 5 m |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione