SJ 352D SCOTCH MATE NERO (2 ROTOLI) 25X5 7000070522

Sistema di fissaggio richiudibile 3M™ SJ352D

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
3M:21658
Rubix:999190300024200
Produttore:7000070522
EAN:04001895502033
SJ 352D SCOTCH MATE NERO (2 ROTOLI) 25X5 7000070522
Riepilogo info tecniche
Larghezza25 mm
Lunghezza10 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SJ 352D SCOTCH MATE NERO (2 ROTOLI) 25X5 7000070522


Sistema di fissaggio in nylon progettato come alternativa a cerniere, viti, fermagli e ganci. Adesivi in gomma e acrilici con un'elevata temperatura d'esercizio.
Adesivo Sj352D Scotchmate - maschio-femmina - Mini Pack

Punti di forza

Adesivi in gomma e acrilici con un'elevata temperatura d'esercizio.;Fissaggio rapido che consente di ridurre costi e tempo;Utilizzato in una serie di applicazioni per vari settori industriali quali i trasporti, l'elettronica, le attrezzature da ufficio, gli allestimenti per negozi e la segnaletica per interni ed esterni.;Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C;Più adatto ad uso interno

Applicazioni

Segnaletica e display del punto d'acquisto;Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili;Costruzione di assemblaggi compositi;Applicazione pannelli imbottiti;Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente;Montaggio cuscini su sedute rimovibili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio500 g
Larghezza25 mm
Lunghezza10 m
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
70,93 IVA esclusa
/ Unità
86,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione