SJ354B DUAL LOCKRECLOSABLE FASTENER, SJ354B CON SUPPORTO IN GOMMA RESINA COLORE NERO - SPESSORE ACCO 7100123339
Sistema di fissaggio richiudibile pacco doppio 3M™ Dual Lock™ SJ3540
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SJ3540BL19
Rubix:999190300024338
Produttore:7100123339
EAN:04054596308299





Documenti
Dettagli del prodotto : SJ354B DUAL LOCKRECLOSABLE FASTENER, SJ354B CON SUPPORTO IN GOMMA RESINA COLORE NERO - SPESSORE ACCO 7100123339
Chiusura richiudibile resistente, affidabile e semplice da usare per la sostituzione di viti, chiodi, bottoni automatici e rivetti. Progettato per l'uso su plastica (acrilico, policarbonato e ABS), vernici a polvere e materiali a bassa energia superficiale (polipropilene e polietilene). Uso interno.
Le esclusive testine a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3540 rimangono chiuse. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il sistema sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con materie plastiche (polipropilene, polietilene, acrilico, policarbonato, ABS), vernici a polvere e metalli.
Punti di forza
L'installazione a scatto sostituisce viti, chiodi, bottoni a pressione e rivetti;Resistenza alla trazione 5 volte superiore ai sistemi di fissaggio hook and loop tradizionali;Duraturo - fino a 1000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% dell'originale resistenza alla trazione;L'adesivo sensibile alla pressione offre un'eccellente adesione iniziale alla maggior parte delle superfici;Testine nere ad incastro, a forma di fungo (densità dello stelo 250 per 6,5 cm²);Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C;Aiuta a ridurre le vibrazioni;Adatto per uso interno ed esterno
Applicazioni
Attacco pannello e piastra di copertura;Segnaletica interna;Finiture decorative;Partizioni d'ufficio;Applicazione grafica;Pannelli d'accesso;Veicoli speciali (accessori interni)
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 25,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 2,5 m |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,65 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 34,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione