SISTEMA DI FISSAGGIO SJ3526N, HOOK, NERO, 25 MM X 45.7 M, 4.4 MM 7000002130

3M Sistema di fissaggio Hook SJ3526N 25MMX45

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:7000002130
Rubix:999250612003110
Produttore:7000002130
EAN:00021200862434
SISTEMA DI FISSAGGIO SJ3526N, HOOK, NERO, 25 MM X 45.7 M, 4.4 MM 7000002130

Riepilogo info tecniche

Larghezza25,4 mm
Lunghezza45,72 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SISTEMA DI FISSAGGIO SJ3526N, HOOK, NERO, 25 MM X 45.7 M, 4.4 MM 7000002130


High performance rubber based adhesive designed for indoor applications requiring medium temperature resistance.
Provides a firm adhesive bond to a wide variety of surfaces.
Woven nylon is durable for thousands of closures.
Quick fastening that helps reduce production time and costs.
Suitable for a wide range of industries such as transportation, electronics, office equipment, shop fitting and both internal and external signals.
Best suited for indoor use.
Il sistema di fissaggio uncino SJ3526N di 3M™ è un nastro uncino in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco.

Applicazioni

Il sistema di fissaggio uncino SJ3526N di 3M™ è un nastro uncino in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1093 g
Larghezza25,4 mm
Lunghezza45,72 m
Colorenero
190,97 IVA esclusa
/ Rotoli
232,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione