SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK SJ387B, NERO 25 MM X 2.5 M, 6.1 MM, BLISTER 7100123347

3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3870

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:7100123347
Rubix:999250612003001
Produttore:7100123347
EAN:04054596308404
SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK SJ387B, NERO 25 MM X 2.5 M, 6.1 MM, BLISTER 7100123347

Riepilogo info tecniche

Larghezza25 mm
Lunghezza2,5 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA DI FISSAGGIO RICHIUDIBILE DUAL LOCK SJ387B, NERO 25 MM X 2.5 M, 6.1 MM, BLISTER 7100123347


Het 3M™ Dual Lock™ Hersluitbaar klikband SJ3870 heeft een gemodificeerde acrylaatlijm aan de achterzijde van zwart, hersluitbaar polypropyleen klikband. Ons product kan zowel binnen als buiten gebruikt worden voor diverse toepassingen; en heeft gesloten een dikte van slechts 6,1 mm en een lange levensduur.
Le esclusive teste a forma di fungo ad incastro del 3M™ Dual Lock™ SJ3870 restano bloccate. Si chiudono con uno scatto udibile per assicurare che il design sia fissato saldamente. Il supporto adesivo sensibile alla pressione garantisce incollaggi forti e durevoli con vernici a polvere, metalli (alluminio, acciaio inossidabile), vetro, plastica (acrilico, policarbonato, ABS).

Punti di forza


• L'installazione a scatto consente di sostituire viti, chiodi, moschettoni e rivetti
• Resistenza alla trazione cinque volte maggiore rispetto ai tradizionali sistemi di fissaggio a uncini e asole
• Resistente: fino a 1.000 aperture e chiusure prima di perdere il 50% della resistenza alla trazione originale
• Presenta un'eccellente resistenza al calore fino a una temperatura di 82 °C
• Testine di interblocco nere a forma di fungo (densità di steli pari a 250 per 6,5 cm²)
• Resistente all'umidità e ai raggi UV
• Aiuta a ridurre le vibrazioni
• Adatto all'utilizzo in ambienti sia interni che esterni

Applicazioni

Arredi - Confezionamento - Edilizia - Industriale generico - MRO - Medicale - Settore elettronico - Settore militare e pubblica amministrazione - Trasporti - Veicolo speciale - Vendita al dettaglio

Informazioni tecniche


Attributi
Larghezza25 mm
Lunghezza2,5 m
Colorenero
32,74 IVA esclusa
/ Rotoli
39,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione