Riferimenti
Dettagli del prodotto : SCOTCH MATE BLACK LOOP SJ3571 25MMX45,7MT,4,2 MM 7000001961
Il sistema di fissaggio ad anelli 3M™ SJ3571 è un sistema ad anelli in nylon sensibile alla pressione ad alte prestazioni, con un nastro acrilico e un liner filmico polipropilene di colore trasparente. Ha uno spessore di 3,8 mm.
Il sistema di fissaggio ad anelli 3M™ SJ3571 è rivestito con un adesivo acrilico di alta qualità e garantisce ottime prestazioni a temperature elevate, fino a +90 °C. Il nostro sistema di fissaggio ad anelli aderisce bene a superfici verniciate, metallo nudo e verniciato, vetro, legno verniciato e numerose plastiche. È progettato per uso interno ed esterno. Il prodotto a uncini complementare è il modello SJ3572.
Adesivo acrilico ad alte prestazioni che offre resistenza alle temperature elevate
Lunga durata per migliaia di chiusure
Fissaggio rapido che aiuta a ridurre costi e tempi
Adatto per diversi settori, tra cui trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni
Applicazioni
Da usare per applicazioni in settori come trasporti, elettronica, apparecchiature da ufficio, allestimento di negozi e cartelli interni ed esterni
Informazioni tecniche
| Larghezza | 25 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 46 m |
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
