SISTEMA DI FISSAGGIO SJ3527N, LOOP, NERO, 25 MM X 45.7 M, 4.4 MM 7000002133

Sistema di fissaggio ad anello 3M™ SJ3527N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:352725B
Rubix:999250612003026
Produttore:7000002133
EAN:00021200862526
SISTEMA DI FISSAGGIO SJ3527N, LOOP, NERO, 25 MM X 45.7 M, 4.4 MM 7000002133
Riepilogo info tecniche
Larghezza25,4 mm
Lunghezza45,7 m
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SISTEMA DI FISSAGGIO SJ3527N, LOOP, NERO, 25 MM X 45.7 M, 4.4 MM 7000002133


Questo prodotto è rivestito con un adesivo in gomma ad alte prestazioni. Prestazioni ottimali a temperature medie. Aderisce bene su carta e cartone, vernice, metallo nudo e verniciato, vetro, legno isolante e materie plastiche. Progettato per uso interno.
Il sistema di fissaggio SJ3527N di 3M™ è un nastro asola in nylon PSA ad alte prestazioni con un adesivo in gomma e un rivestimento in pellicola di polipropilene bianco. È caratterizzato da uno spessore totale accoppiato compreso tra 2,54 mm e 4,06 mm e un liner stampato di 0,07 mm.

Punti di forza

Progettato per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media|| Tenuta affidabile per attacchi leggeri;Migliaia di aperture e chiusure senza perdere resistenza alla trazione|| Sistema di fissaggio asola rivestito con un adesivo in gomma ad alte prestazioni ideale per applicazioni per interni che richiedono una resistenza alla temperatura media.;Il nylon intrecciato dura per migliaia di chiusure.|| Supporto adesivo rapido e ottima resistenza al taglio;Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C|| Presenta una buona resistenza al calore fino a temperature di 49 °C;Più adatto ad uso interno|| Più adatto ad uso interno

Applicazioni

Segnaletica e display del punto d'acquisto;Fissaggio di tessuto ai cuscini dei mobili;Costruzione di assemblaggi compositi;Applicazione pannelli imbottiti;Applicazione di grafica e banner che cambiano frequentemente;Montaggio cuscini su sedute rimovibili

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1083,467 g
Larghezza25,4 mm
Lunghezza45,7 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
190,97 IVA esclusa
/ Rotoli
232,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione